Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbinderücken 10mm schwarz 100PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Plastikbinderücken 10mm schwarz 100PK
Fellowes Plastikbinderücken 10mm schwarz 100PK
Artikel-Nr.:
     832-304486
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5346108
EAN/GTIN:
     0077511534614
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
- Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
- Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
- Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
- 10mm Binderücken geeignet für 41-55 Seiten.
- Packungsgröße 100 Stück
- Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 55 Blatt.
Weitere Informationen:
weight:
0.409 kg
height:
0.060 m
width:
0.130 m
depth:
0.320 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,00*
€ 5,40*
2 Tage
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,53*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,69*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,41*
€ 5,72*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,60*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
334684
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.