Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional 24 Port Gigabit PoE + Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Professional 24 Port Gigabit PoE + Injektor
DIGITUS Professional 24 Port Gigabit PoE + Injektor
Artikel-Nr.:
     832-305275
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95117
EAN/GTIN:
     4016032430384
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
digitus poe injector
Minimierung des Verkabelungsaufwands für PoE fähige Geräte

- 24 Gigabit Ports mit PoE+ Unterstützung
- 370 Watt Leistung mit bis zu 30 Watt je Port
- Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at
- Automatischer Überspannungsschutz
- Unterstützt Bandbreiten bis 10Gbps

Der DIGITUS® DN-95117 ist ein 24 Port Gigabit PoE+ Mid-Span Hub (PoE Injektor). Er bietet 24 Eingangsports für Daten und 24 Ausgangsport, die Daten und PoE zur Verfügung stellen. Jeder PoE-Port unterstützt angeschlossene Geräte nach dem PoE Standard IEEE802.3af und IEEE802.3at mit 15,4 Watt bzw. 30 Watt, wie z.B. PoE Access Points, PoE IP-Telefone oder PoE IP-Kameras. Der Switch stellt für alle Ports ein maximales Budget von 370 Watt und pro Port ein maximales Budget von 30 Watt zur Verfügung.
Weitere Informationen:
weight:
5.145 kg
height:
0.100 m
width:
0.425 m
depth:
0.505 m
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Switche
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 227,58*
€ 245,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 227,93*
€ 245,37*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,70*
€ 250,48*
€ 4,50*
ab € 233,36*
€ 251,11*
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 257,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.