Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SER 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu SER 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC
Fujitsu SER 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC
Artikel-Nr.:
     832-305723
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4083-L332
EAN/GTIN:
     4063872062992
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.024 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 253,84*
€ 261,37*
€ 6,90*
ab € 254,78*
€ 262,39*
€ 7,14*
ab € 256,06*
€ 263,43*
€ 3,50*
ab € 267,38*
€ 275,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 276,44*
€ 284,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.