Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP USV Champ 3kVA Rack online 2700W Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSP USV Champ 3kVA Rack online 2700W Schuko
FSP USV Champ 3kVA Rack online 2700W Schuko
Artikel-Nr.:
     832-306140
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF27A1102
EAN/GTIN:
     4713224520624
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Champ-USV in Rack-Ausführung (19") bietet als On-Line USV-Anlage ein kompaktes Design bei hoher Leistungsdichte und geringen Platzbedarf. Sie ist geeignet für den Schutz von Serveranlagen, IT/TK-Komponenten und weiteren kritischen Verbrauchern, die einen Bedarf an hoher Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung haben.
Weitere Informationen:
weight:
29.900 kg
height:
0.240 m
width:
0.600 m
depth:
0.760 m
Weitere Suchbegriffe: fortron ups, ups, USVs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 467,56*
€ 520,77*
€ 3,50*
ab € 477,46*
€ 532,60*
Frei Haus
ab € 533,53*
€ 593,51*
Frei Haus
ab € 541,62*
€ 602,27*
Frei Haus
ab € 553,81*
€ 614,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,77*
€ 619,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,31*
€ 615,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,09*
€ 597,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,40*
€ 591,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF9001401
ab € 212,85*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF18A1401
ab € 375,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.