Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP/Fortron Champ Rack 3K Doppelwandler (Online) 3000 VA 2700 W (PPF27A1102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4315709
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF27A1102
EAN/GTIN:
     4713224520624
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Produkttext

Der FSP Champ ist eine Online-UPS mit Doppelwandlung, die einen Ausgang Leistungsfaktor von 0,9 erreicht und zur Energieeinsparung mit dem ECO-Modus ausgestattet ist.

Hauptmerkmale

Merkmale  
USV-Topologie  Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität  3000 VA
Ausgangsleistung  2700 W
Wellenform  Pure sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)  100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)  240 V
Eingangsfrequenz  40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)  100 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)  240 V
Output Frequenz  50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz  ±0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung  ±1%
Leistungsfaktor  0,9
Geräuschpegel  50 dB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Port  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
RS-232 port  1
  
Batterie  
Batteriekapazität  9 Ah
Batteriespannung  12 V
Anzahl unterstützter Batterien  6
  
Design  
Formfaktor  Rackmount
Produktfarbe  Schwarz
Rack-Kapazität  2U
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  438 mm
Tiefe  630 mm
Höhe  88 mm
Gewicht  29,3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
30,0 kg
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
3000 VA
Ausgangsleistung:
2700 W
Wellenform:
Pure sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Eingangsfrequenz:
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
100 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz:
±0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung:
±1%
Leistungsfaktor:
0,9
Geräuschpegel:
50 dB
USB Port:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Batteriekapazität:
9 Ah
Batteriespannung:
12 V
Anzahl unterstützter Batterien:
6
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
2U
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90%
Breite:
438 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: ups, fortron, 3000, ppf27a1102, 1102, champ, rack, source, 2700, online, fsp/fortron, 2700w, fspfortron, 3kva, schuko, 3000va, doppelwandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 457,41*
€ 511,97*
€ 6,90*
ab € 556,89*
€ 617,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 588,14*
€ 655,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 664,75*
€ 730,65*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 784,99*
€ 855,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,65*
€ 869,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,12*
€ 860,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,54*
€ 855,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,84*
€ 835,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,75*
€ 791,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF9001401
ab € 207,78*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF18A1401
ab € 366,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.