Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 89Y Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 89Y Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 89Y Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-307107
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF289Y
EAN/GTIN:
     0192018046641
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppen mit 3–10 Benutzern, die 750 bis 3.500 Seiten im Monat drucken. HP Tonerkartuschen ermöglichen konsistente Schwarzweißdrucke in professioneller Qualität bei hoher Geschwindigkeit, sparen Energie[1] und schützen vor Betrug.

Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie bieten Druckseiten in professioneller Qualität, Optionen mit hoher Reichweite[2], höchste Druckleistung und innovative HP Technologie zur Betrugsbekämpfung. Senken Sie Ihre Kosten mit dem energiesparenden HP EcoSmart Schwarz Toner.[3]
Weitere Informationen:
weight:
1.910 kg
height:
0.280 m
width:
0.124 m
depth:
0.375 m

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 528 c; LaserJet Enterprise Flow MFP M 528 Series; LaserJet Enterprise Flow MFP M 528 z; LaserJet Enterprise M 507 dn; LaserJet Enterprise M 507 dng; LaserJet Enterprise M 507 n; LaserJet Enterprise M 507 Series; LaserJet Enterprise M 507 x; LaserJet Enterprise MFP M 528 dn; LaserJet Enterprise MFP M 528 f; LaserJet Enterprise MFP M 528 Series; LaserJet Managed E 50145 dn
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 261,59*
€ 285,82*
€ 4,50*
ab € 260,08*
€ 285,83*
€ 1,95*
ab € 260,92*
€ 285,85*
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 260,94*
€ 286,38*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 268,93*
€ 294,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,91*
€ 349,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.