Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Stecker USB 2.0 zu USB-C (90° gewinkelt) 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB-Stecker USB 2.0 zu USB-C (90° gewinkelt) 1,0m
LogiLink USB-Stecker USB 2.0 zu USB-C (90° gewinkelt) 1,0m
Artikel-Nr.:
     832-307739
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0138
EAN/GTIN:
     4052792052657
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel USB-A Stecker zu USB-C (90° gewinkelt) Stecker" von LogiLink
Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 7) an folgende Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte).
Weitere Informationen:
weight:
0.057 kg
height:
0.010 m
width:
0.010 m
depth:
0.015 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, USB-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,61*
€ 2,50*
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,53*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,63*
€ 2,53*
€ 4,50*
ab € 1,90*
€ 2,96*
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0137
ab € 1,45*
Sonstiges
LogiLink
CU0145
ab € 1,28*
Sonstiges
LogiLink
CU0146
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.