Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-309249 Herst.-Nr.: 311894 EAN/GTIN: 4012700311894 |
| |
|
| | |
| Die Pelikan Tinte 4001 in Türkis ist für traditionelle Pelikan-Füllhalter und viele andere Füllhalter mit Patronensystem, Kolbenmec hanik bzw. Converter geeignet. Ein Tintenglas Tinte 4001 enthält 30 ml. Qualität Made in Germany.
- Tinte 4001 für alle Pelikan Kolbenfüllhalter und viele weitere Modell. - Die Verwendung in einem Patronen-Füllhalter ist mit einem Converter möglich. - Made in Germany. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,52* | € 4,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,55* | € 4,42* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,57* | € 4,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,57* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,52* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,08567* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|