Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Hewlett-Packard
>
Artikel
KMP Trommel Brother DR-2400/DR2400 12000 S. B-DR30 remanufactured
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-309480
Hersteller:
KMP
Herst.-Nr.:
1267,7000
EAN/GTIN:
4011324372076
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Geeignet für
- Brother DCP L 2512 D
- Brother DCP L 2530 DW
- Brother DCP L 2537 DW
- Brother DCP L 2550 DN
- Brother HL-L 2310 D
- Brother HL-L 2350 DW
- Brother HL-L 2357 DW
- Brother HL-L 2370 DN
- Brother HL-L 2372 DN
- Brother HL-L 2375 DW
- Brother MFC L 2710 DN
- Brother MFC L 2710 DW
- Brother MFC L 2712 DN
- Brother MFC L 2712 DW
- Brother MFC L 2730 DW
- Brother MFC L 2732 DW
- Brother MFC L 2735 DW
- Brother MFC L 2750 DW
- Brother DCP L 2510 D
Weitere Informationen:
weight:
0.480 kg
height:
0.390 m
width:
0.135 m
depth:
0.243 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Toner Brother
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Brother
,
Entwicklereinheit Brother
,
Fotoeinheit Brother
,
Fotoleiter Brother
,
Photoleiter Brother
,
Trommeleinheit Brother
,
Bildtrommel Canon
,
Entwicklereinheit Canon
,
Fotoeinheit Canon
,
Fotoleiter Canon
,
Photoleiter Canon
,
Trommeleinheit Canon
,
Bildtrommel Epson
,
Entwicklereinheit Epson
,
Fotoeinheit Epson
,
Fotoleiter Epson
,
Photoleiter Epson
,
Trommeleinheit Epson
,
Bildtrommel Hewlett-Packard
,
Entwicklereinheit Hewlett-Packard
,
Fotoeinheit Hewlett-Packard
,
Fotoleiter Hewlett-Packard
,
Photoleiter Hewlett-Packard
,
Trommeleinheit Hewlett-Packard
,
Bildtrommel Lexmark
,
Entwicklereinheit Lexmark
,
Fotoeinheit Lexmark
,
Fotoleiter Lexmark
,
Photoleiter Lexmark
,
Trommeleinheit Lexmark
,
Bildtrommel Samsung
,
Entwicklereinheit Samsung
,
Fotoeinheit Samsung
,
Fotoleiter Samsung
,
Photoleiter Samsung
,
Trommeleinheit Samsung
,
bildtrommel kmp
,
bildtrommel epson
,
Toner Brother
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 27,45*
€ 38,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,69*
€ 40,13*
Lager 1682
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 30,54*
€ 41,43*
Lager 752
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 32,89*
€ 44,62*
Lager 94QG7
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,13*
€ 46,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AgfaPhoto APTBDR2400E Drucker-Trommel Kompatibel
AGFA Photo
APTBDR2400E
ab € 39,00*
Ähnlich
Brother DR 2400
Brother
DR2400
ab € 58,16*
Ähnlich
Soennecken Trommel 84095 wie Brother DR2400
Soennecken
84095
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen