Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Kompatibel Brother Trommel DR-2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119793
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119793
Artikel-Nr.:
     94QG7-1119793
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1267,7000
EAN/GTIN:
     4011324372076
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
KMP-Trommel BrotherDR-2400. Original Hersteller Nummer: C603DR-24004010. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Wiederaufgearbeitet: Ja. Seitenleistung: 12000. Kompatibel: Brother DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2550DN/HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW. Tintenmenge: . Referenznummer der Patrone: B-DR30. Gewicht: 780 g. Abmessungen: 244 x 390 x 135 mm (H x B x T).
Weitere Informationen:
Gewicht:
780 g
Höhe:
244 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Bildtrommel Epson, Entwicklereinheit Epson, Fotoeinheit Epson, Fotoleiter Epson, Photoleiter Epson, Trommeleinheit Epson, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, bildtrommel kmp, bildtrommel epson
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 29,64*
€ 39,78*
€ 5,95*
ab € 28,60*
€ 40,32*
€ 6,78*
ab € 31,90*
€ 42,84*
€ 4,75*
ab € 32,41*
€ 43,33*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,34*
€ 45,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-2400
ab € 58,13*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBDR2400E
ab € 30,84*
Ähnlich
Soennecken
84095
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.