Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Monitorarm 0"-40" 1TFT Max.9KG Caparo 4 Gasfeder sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go Monitorarm 0"-40" 1TFT Max.9KG Caparo 4 Gasfeder sil
R-Go Monitorarm 0"-40" 1TFT Max.9KG Caparo 4 Gasfeder sil
Artikel-Nr.:
     832-319192
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLCA4SI
EAN/GTIN:
     8719274491019
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem R-Go-Einzelmonitorarm können Sie Ihren Monitor einfach und schnell auf Augenhöhe positionieren. Darüber hinaus können Sie den Bildschirm nach Bedarf neigen und schwenken. Der Caparo Monitorarm verfügt sogar über eine integrierte Gasfeder, mit der Sie die Höhe und Tiefe des Bildschirms problemlos mit einer Hand einstellen können. Ideal für flexible Arbeitsplätze! Dank seines modularen Entwurfs können Sie den Monitorarm je nach Bedarf einfach mit einem Dokumentenhalter, Laptophalter, einer Smartbar oder einem zusätzlichen Arm erweitern. Der Monitorarm kann oberhalb des Schreibtisches angebracht werden. So können Sie auch bei der Installation in einer aufrechten Haltung arbeiten! Außerdem benötigen Sie für die Installation kein Werkzeug. Die R-Go-Monitorarme sind CO2-neutral entworfen. Die bei der Herstellung eines Monitorarms freigesetzten CO2-Emissionen werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Die R-Go-Monitorarme werden in den Niederlanden entwickelt und verfügen über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass der Monitorarm mit einer (akustischen) Wand kollidiert.
Weitere Informationen:
weight:
3.267 kg
height:
0.130 m
width:
0.192 m
depth:
0.385 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 123,15*
€ 153,28*
5 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 126,73*
€ 157,18*
4 Tage
3
€ 7,50*
ab € 128,54*
€ 158,72*
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 162,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,13*
€ 168,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AOC
AS110D0
ab € 33,52*
Zubehör
AOC
C27G4ZXE
ab € 193,74*
Zubehör
AOC
Q27U3CV
ab € 283,99*
Zubehör
AOC
U27B3AF
ab € 174,82*
Zubehör
AOC
U32U3CV
ab € 506,06*
Zubehör
Cooler Master
CMI-GA2501-EU
ab € 86,40*
Zubehör
Dell
P2225H
ab € 106,46*
Zubehör
Dell
P2425
ab € 147,34*
Zubehör
Dell
DELL-P2425E
ab € 188,16*
Zubehör
Dell
P2425H
ab € 150,92*
Zubehör
Dell
DELL-P2425H
ab € 124,14*
Zubehör
Dell
DELL-P2425HE
ab € 167,90*
Zubehör
Dell
DELL-P2425HEWO
ab € 161,45*
Zubehör
Dell
DELL-P2425HWO
ab € 123,26*
Zubehör
Dell
P2725H
ab € 142,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.