Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-319832 Herst.-Nr.: DN-95400 EAN/GTIN: 4016032385660 |
| |
|
| | |
| Idealer Schutz Ihrer Endgeräte für Heim und Büro
- Schützt Ihre Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Spannungsfällen - Erhöht die Langlebigkeit Ihrer elektronischen Endgeräte - Kompaktes Design ermöglicht den direkten Anschluss mit der Steckdose - kein zusätzliches Kabel nötig
Durch Blitzeinschläge, Spannungsspitzen oder Spannungsfällen im Stromnetz sind elektronische Geräte einigen Risiken ausgesetzt. Mögliche Folgen können Beschädigungen sowie Datenverlust sein. Der Überspannungsschutzadapter von DIGITUS® schützt Ihre Geräte vor diesen Gefahren. Dank des kompakten Designs können Sie den Adapter direkt an die Steckdose anschließen. Die zwei LED-Anzeigen informieren über den Status der Netzspannung sowie der Funktion des Überspannungsfilters. Weitere Informationen: | | weight: | 0.110 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.110 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,67* | € 5,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 3,77* | € 5,48* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,81* | € 5,52* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,89* | € 5,63* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,04* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|