Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Service Add On - TICRU Techniker Inst. - auf 3 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Service Add On - TICRU Techniker Inst. - auf 3 Jahre
Lenovo Service Add On - TICRU Techniker Inst. - auf 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     832-320642
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5WS0V07046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
3 jahre garantieverlängerung lenovo
LENOVO™ VOR-ORT-SERVICE MIT CRU-INSTALLATION DURCH TECHNIKER 3 Jahre

Die Erweiterung muss mit dem Zeitraum der Basisgarantie übereinstimmen

FÜR EINFACHE SERVICEREPARATUREN
Die Herstellergarantie von Lenovo erfordert den kundenseitigen Austausch vieler PC- Teile und -Komponenten (CRUs–durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten).

Durch den Lenovo Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker können Sie den hohen Zeit- und Arbeitsaufwand für den Austausch dieser Teile vermeiden und die komfortable Vor-Ort-Installation durch einen qualifizierten Lenovo™ Techniker nutzen.

HOHER KOMFORT
Der Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker eignet sich ideal für entfernte Standorte, an denen keine Techniker zur Verfügung stehen, oder auch für Unternehmen mit unerfahrenen Endbenutzern.

ZEITOPTIMIERUNG FÜR IT-RESSOURCEN
Entlastet die IT-Mitarbeiter von der Installation interner Komponenten, sodass sie Zeit für wichtige Geschäftsaktivitäten gewinnen.

QUALITÄTSSICHERUNG
Die konsistente, erstklassige Qualität der für Lenovo™ qualifizierten Ersatzteile und für Lenovo™ geschulten Techniker sorgen für einen nachhaltigen Wert Ihres Produkts.

DAS ANGEBOT
Beim Lenovo Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker werden Teile, die normalerweise vom Benutzer installiert werden, von einem zertifizierten Lenovo™ Techniker eingebaut (1).

Der Lenovo Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker steht für Lenovo Think Notebooks, Desktops, Workstations und All-in-One-Geräte zur Verfügung und ist bei einigen Garantieerweiterungen standardmäßig enthalten.


Lenovo™ hat erstklassige Services im Programm, die Ihre PCs über den gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützen.
(1) Es ist ein Vor-Ort-Service erforderlich, um den Vor-Ort-Service mit Installation von CRUs durch einen Techniker erwerben zu können. Das Angebot für Serviceanrufe wird direkt von Lenovo abgewickelt.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 45,18*
€ 56,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 45,87*
€ 57,14*
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 57,20*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.