Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Cat.7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Cat.7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca
DIGITUS Cat.7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca
Artikel-Nr.:
     832-324565
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-A-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032363842
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1500 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE, PoE+, Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca-s1a d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet
Weitere Informationen:
weight:
32.500 kg
height:
0.225 m
width:
0.530 m
depth:
0.530 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,21*
€ 370,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 333,02*
€ 373,01*
Frei Haus
ab € 341,10*
€ 382,19*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 345,79*
€ 386,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 354,18*
€ 395,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,01*
€ 443,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 44,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 40,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 36,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.