Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-324668 Herst.-Nr.: 051042 EAN/GTIN: 3700992517711 |
| |
|
| | |
| • IK08 Rating Case im Folio Look • Fallschutz : Mehr als 50 Stürze aus 1.2m auf Beton • Patentierte Schutzmechanismen • Zubehör für Ergonomie inklusive Mit den ACTIV verstärkten Folio-Schutzgehäusen sind Ihre Tablets oder Hybrid-PCs bei Stürzen und Stößen immer vollständig geschützt. Diese Schutzhüllen können mehr als 50 Stürze aus einer Höhe von 1,20 m standhalten, was doppelt so hoch ist wie die Anforderungen des Militär Standards MIL-STD 810-G. Sie sind nach IK08-Standard für Stoßfestigkeit zertifiziert. Mit einer klappbaren Abdeckung, die auch als Basis dient, sowie einem Nackengurt, Griffgurt und Stifthalter bieten ACTIV PACK Foliogehäuse eine hervorragende Ergonomie im Büro oder in einem Meeting. Sie sind auch leicht zu tragen und eignen sich für viele mobile Anwendungen. Diese Hülle erlaubt die Nutzung Ihres X30T sowohl mit als auch ohne Tastatur. Weitere Informationen: | | weight: | 0.795 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.320 m | depth: | 0.405 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 62,24* | € 80,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,58* | € 95,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|