Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-328770 Herst.-Nr.: DA-70882 EAN/GTIN: 4016032462873 |
| |
|
| | |
| Verwandeln Sie Ihr Smartphone in ein vollwertiges Desktop-System
- Erweitert Ihr Smartphone um 7 weitere Anschlüsse wie z. B. HDMI®, USB-C™ und USB 3.0 - HDMI® Port zum Anschluss eines externen Monitors (4K / 30 Hz max.) - 2 x USB 2.0 zum Anschluss von Peripheriegeräten wie z. B. Maus & Tastatur - USB 3.0 Anschluss für schnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbps - Doppel-Lesegerät für SD & MicroSD-Speicherkarten integriert - USB-C™ Port mit Ladefunktion - Unterstützt Low Power Mode - Betrieb ohne Netzteil möglich - Geräteaufnahme platzsparend zuklappbar - Unterstützt USB-C™ kompatible Android Smartphones* - Ideal für Geschäftsreisen, Videokonferenzen, Spiele oder Ihr Heimkino
Ihr Smartphone als Desktop-System einsetzen? Kein Problem mit der Smartphone Docking Station von DIGITUS®. Sie können nicht nur den Inhalt Ihres Smartphones auf einem angeschlossenen Display in brillanter UHD-Qualität geniessen, sondern können Ihr Smartphone in einem Desktop-Modus ähnlich wie ein normales PC-System nutzen. Mit angeschlossener Tastatur und Maus ist die Docking Station kaum von einem herkömmlichen Computer zu unterscheiden. Ideal für unterwegs, wenn kein Notebook zur Verfügung steht oder auch für den Heimgebrauch, um Videos, Urlaubsbilder oder andere Dokumente beispielsweise direkt auf einem großen Bildschirm wiederzugeben. An der HDMI® Schnittstelle können Displays mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K@30Hz angeschlossen werden. Des Weiteren sind zwei USB 2.0 Schnittstellen z. B. für Tastatur & Maus vorhanden sowie ein USB 3.0-Port für weitere Geräte mit höheren Transferraten wie z. B. Festplatten oder USB-Sticks. Die integrierten Kartenleser für SD und MicroSD-Speicherkarten ermöglichen das Verwalten Ihrer Medien und Daten. Die Anwendungsmöglichkeiten lassen kaum einen Wunsch offen. Verwandeln Sie Ihre Smartphone in ein Desktop-System mit der 7-Port Docking Station von DIGITUS®. Weitere Informationen: | | weight: | 0.050 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.103 m | depth: | 0.153 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 16,16* | € 21,97* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,12* | € 21,99* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,74* | € 22,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,16* | € 23,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 18,81* | € 25,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|