Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-328818 Herst.-Nr.: K68102EU EAN/GTIN: 5028252606059 |
| |
|
| | |
| Das ClickSafe® 2.0 Universelle 3-in-1 Laptopschloss eignet sich für jeden Laptop, der über einen Sicherheits-Slot verfügt. Dabei spielen weder die Generation oder der Hersteller eine Rolle und auch nicht der Steckplatztyp, wie Standard-T-Bar (Kensington Sicherheits-Slot), Nano oder Wedge-Shape. Von Kensington, Erfinder und weltweit führender Anbieter von Laptop-Sicherheitsschlössern.
Ein Schloss für jeden Steckplatz - passt zu den gängigen Sicherheitsslots wie T-Bar, Nano oder Wegde, unabhängig von der Laptopmarke oder Generation. Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuesten Kensington-Schlössern gleich, sodass Administratoren mit nur einem Schüssel ein Schließsystem (wie Master Key / Single Keyed) aus verschiedenartigen Schlössern verwalten können. Der besondere ClickSafe®-Schließmechanismus ermöglicht das Anbringen des Schließkopfes mit einer Hand und einem Klick. Die patentierte Hidden Pin™-Technologie bietet einen besonderen Diebstahlschutz und schützt vor Manipulationen. Das 1,80 Meter lange Karbonstahlkabel mit Kunststoffummantelung bietet Manipulationssicherheit und verfügt über den gleichen Schnitt- und Diebstahlschutz wie stärkere Kabel. Ein spezielles Drehgelenk am Kabel ermöglicht eine flexible Bewegung und das einfache Öffnen bzw. Verriegeln. Durch Kensingtons Online-Registrierungsprogramm für Schlüssel erhalten Sie schnell, sicher und einfach Ersatz für verlorene oder gestohlene Schlüssel. Kensington-Schlösser werden getestet und verifiziert. Jedes Schloss ist präzise konstruiert, um die strengen Branchenstandards in Bezug auf Festigkeit, physikalische und mechanische Belastbarkeit zu erfüllen oder zu übertreffen. Mit der Garantie von fünf Jahren gibt Ihnen Kensington, dem Erfinder und weltweit führenden Anbieter von Laptop-Sicherheitsschlössern, die nötige Sicherheit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.231 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.215 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,79* | € 65,95* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 53,38* | € 66,63* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 53,39* | € 66,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,95* | € 67,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,23* | € 67,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|