Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Smart Video Power Delivery-Ladehub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN Smart Video Power Delivery-Ladehub
MANHATTAN Smart Video Power Delivery-Ladehub
Artikel-Nr.:
     832-329407
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130554
EAN/GTIN:
     0766623130554
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Ein Workstationdock für Ihr Smartphone oder Notebook – ohne externes Netzteil Der kompakte Manhattan Smart Video Power Delivery-Ladehub bietet drei essenzielle Funktionen, die Geschäftsreisenden und Smartphone-Power-Usern das Leben deutlich erleichtern: Displayanbindung, Peripherieanschluss und Lademöglichkeit für Ihre Geräte – ganz ohne schweres, sperriges Netzteil oder Power-Delivery-Ladegerät. Mehr übersicht Schließen Sie Ihr HDMI-Display an Ihr Notebook oder Smartphone an (Smartphone benötigt Android 9 oder höher und Unterstützung für Videoausgabe über USB-C) für deutlich mehr Freude an Apps oder Medien. Schauen Sie ein Video auf Ihrem Fernseher oder zeigen Sie eine Präsentation auf einem Beamer – direkt von Ihrem mobilen Gerät. Mehr Bedienungskomfort Seien Sie unterwegs flexibler und produktiver mit zwei integrierten USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (vorher bekannt als USB 3.0). Tippen Sie E-Mails auf Ihrem Handy oder Laptop über eine angeschlossene USB-Tastatur oder ziehen Sie Dateien von einem USB-Stick per USB-Maus auf Ihr Gerät. Mehr Akkukapazität Mit einem 45 W USB-C Power Delivery-Port, einem weiteren USB-C-Ladeport mit 5 W (5 V / 1 A) und zwei USB-A-Ports mit jeweils 5 V / 1 A bietet dieses Multitalent reichlich Power, um Ihr Notebook und Handy simultan zu laden, während alle Workstationfunktionen problemlos erhalten bleiben. Mit überladungs-, überspannungs- und überhitzungsschutz gibt es die volle Ladung Sicherheit oben drauf. Integriertes Netzteil für leichtes Reisegepäck und Reiseadapter-Eigenschaft Um Ihr Notebook an einer klassischen Docking Station zu laden, benötigen Sie immer ein separates Netzteil, das wertvollen Platz in Ihrem Gepäck beansprucht und mit zusätzlichem Gewicht belastet. Der besonders kompakte Manhattan Smart Video Power Delivery-Ladehub kommt mit internem Netzteil und abnehmbarem C7-Stromkabel. Die Stromkabelvariante im Lieferumfang, C7 auf EU, lässt sich problemlos durch andere Länderversionen wie C7 auf UK oder C7 auf US ersetzen und wird damit zum idealen internationalen Reisebegleiter.
Weitere Informationen:
weight:
0.428 kg
height:
0.065 m
width:
0.130 m
depth:
0.175 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 48,65*
€ 64,00*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 52,68*
€ 69,02*
€ 3,50*
ab € 56,00*
€ 72,98*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.