Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bürohocker höhenverstellbar max. Belast. 113 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Bürohocker höhenverstellbar max. Belast. 113 kg
LogiLink Bürohocker höhenverstellbar max. Belast. 113 kg
Artikel-Nr.:
     832-329993
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0022
EAN/GTIN:
     4052792057300
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
arbeitsdrehhocker
Der ergonomische Hocker von LogiLink schafft eine dynamische, gesündere und innovative Sitzmöglichkeit, die das Sitzen noch angenehmer macht. Eine eingebaute Gasfeder ermöglicht ein müheloses Einstellen der Höhe ohne großen Kraftaufwand und sorgt somit für die passende ergonomische Beinposition. Die beschwerte rutschfeste Standfläche bietet dabei stets einen sicheren Halt. Damit Sie jedoch auch nach Belieben Ihre Beine bewegen oder strecken können, ist die Sitzfläche selbst um 360° drehbar und kann geneigt und geschwenkt werden. Alles für ein angenehmes Sitzen sowie Entlasten der Beine und des Rückens.
Weitere Informationen:
weight:
8.856 kg
height:
0.250 m
width:
0.480 m
depth:
0.435 m
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
€ 5,90*
ab € 80,87*
€ 102,63*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 88,29*
€ 110,04*
€ 5,50*
ab € 86,03*
€ 111,75*
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 111,75*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,99*
€ 202,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.