Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch 440mm D-Link DGS-1250-28X 4*SFP+/24*GE retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch 440mm D-Link DGS-1250-28X 4*SFP+/24*GE retail
Switch 440mm D-Link DGS-1250-28X 4*SFP+/24*GE retail
Artikel-Nr.:
     832-330036
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1250-28X/E
EAN/GTIN:
     0790069467875
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
weight:
3.016 kg
height:
0.090 m
width:
0.280 m
depth:
0.570 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 203,83*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 205,25*
€ 207,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 208,30*
€ 211,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,02*
€ 216,85*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,41*
€ 217,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 108,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.