Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebemittel und Postversand
>
Büroklebeband
>
Unsichtbares Klebeband
>
Artikel
tesafilm eco&clear Rolle 10m 15mm Hängefaltbox
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-330619
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
57035-00000-01
EAN/GTIN:
4042448164919
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.060 m
width:
0.017 m
depth:
0.046 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Heften,Lochen,Kleben
Weitere Suchbegriffe:
Doppelklebeband
,
Doppelseitiges Klebeband
,
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Unsichtbares Klebeband
,
beidseitiges klebeband durchsichtig tesa
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband transparent
,
Heften,Lochen,Kleben
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,31*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,45*
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,04*
€ 1,57*
Lager 690
2 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,63*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,10*
€ 1,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,11* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken Klebefilme 15 mm x 10 m 10 St./Pack.
Soennecken
5843
ab € 0,91*
Ähnlich
TESA 56997 10 m Transparent 3 Stück(e)
tesa
56997-00000-01
ab € 0,73*
Ähnlich
TESA 57046-00000-00 Tonbandkassette 10 m Transparent
tesa
57046-00000-00
ab € 1,84*
Ähnlich
TESA 57049 10 m Durchscheinend
tesa
57049-00000-13
ab € 1,93*
Ähnlich
TESA 57968-00000-00 Tonbandkassette 33 m Transparent
tesa
57968-00000-00
ab € 3,67*
Ähnlich
TESA 57969-00000-00 Tonbandkassette 10 m Transparent
tesa
57969-00000-00
ab € 2,01*
Ähnlich
TESA 58241 Kunststoff Grün
tesa
58241-00000-00
ab € 2,23*
Ähnlich
TESA eco&clear 19mm33m 33 m Transparent
tesa
57043-00000-00
ab € 1,75*
Ähnlich
TESA tesafilm® eco & clear 33 m Kunststoff Transparent
tesa
57074-00000-01
ab € 1,33125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen