Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330742 Herst.-Nr.: 58063-00000-20 EAN/GTIN: 4042448904034 |
| |
|
| | |
| Der selbstklebende, ovale tesa Powerstrips® Haken lässt sich schnell anbringen, hält Objekte bis zu 2 kg Gewicht und eignet sich z.B. ideal als Garderobenhaken.
Der tesa Powerstrips® Haken Oval eignet sich in der großen Produktvariante ideal zum Aufhängen von Gegenständen bis zu einem Gewicht von zwei Kilogramm, z.B. als Garderobenhaken. Die einzigartige tesa Powerstrips® -Technologie garantiert die hohe Haltekraft und macht aus der Klebelösung eine echte Alternative zu Haken, die man nur mit Hilfe eines Bohrers an der Wand befestigen kann. Der Klebehaken aus hochwertigem Kunststoff lässt sich spielend einfach anbringen und hat den Vorteil, dass er spurlos ablösbar ist. Im Gegensatz zum Bohren entstehen so keine Schäden am Untergrund. Weitere Informationen: | | weight: | 0.040 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.030 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,12* | € 5,82* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,33* | € 6,31* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,39* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,06* | € 8,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,80* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|