Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Repeater RE190 (AC750)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Repeater RE190 (AC750)
TP-Link WL-Repeater RE190 (AC750)
Artikel-Nr.:
     832-331928
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE190
EAN/GTIN:
     6935364089665
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater
Einfache WLAN-Erweiterung und flexible Platzierung
AC750-Dualband-WLAN-Repeater
RE190

Schluss mit Funklöchern
Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater RE190 macht Schluss mit Funklöchern. Mit WLAN-Geschwindigkeit von mehr als 750Mbit/s verlängert er das WLAN-Signal auf bis zu 185m². Der RE190 ist ideal für HD Video-Streaming, Online-Gaming und weitere bandbreiteintensive Anwendungen.

AC750-WLAN für kompatible Verbindung
Der RE190 funkt nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac. Damit eignet er sich insbesondere, um die Abdeckung und Reichweite bestehender Dualband- und AC-WLANs zu verbessern, damit Endgeräte wie Laptops, Smartphones oder Tablets von vollem WLAN-Empfang profitieren können.

Einfache Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme des RE190 ist kinderleicht: Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste (RE) am Repeater. Das war's! Anschließend können Sie den Repeater innerhalb der WLAN-Reichweite in jede beliebige Steckdose einstecken, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Praktische Signalstärkeanzeige
Die Signal-LEDs zeigen die aktuell durch den RE190 empfangene Signalstärke. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.
Weitere Informationen:
weight:
0.216 kg
height:
0.160 m
width:
0.900 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Network
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 7,50*
ab € 17,01*
€ 23,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,82*
€ 24,12*
€ 4,50*
ab € 17,81*
€ 24,13*
€ 4,99*
ab € 18,45*
€ 24,87*
€ 5,95*
ab € 19,48*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.