Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332199 Herst.-Nr.: 88882174 EAN/GTIN: 4260455644969 |
| |
|
| | |
| Argus RGB-750W CM II Argus RGB-750W CM II – das leistungsstarke RGB-Netzteil! Die Revision II des Argus 750W CM RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin 5V RGB-Mainboardsteuerung verwalten lassen. Das Seitenfenster aus Plexiglas mit eingraviertem Argus-Logo setzt Ihren Computer zusätzlich in Szene. Ausgestattet mit 80PLUS® Gold, aktiver PFC und semi-modularen Kabelmanagement bietet Ihnen das Argus RGB-750W CM II vielfältige Anschlussmöglichkeiten und größtmögliche Flexibilität bei der Systeminstallation. Flachbandkabel erhöhen dabei den Bedienkomfort und ermöglichen eine bequeme Kabelführung sowie optimierte Luftzirkulation. Die robuste, schwarze Lackierung sowie eine Vielzahl an Schutzmechanismen runden das positive Bild ab. - ✔ über 87% Effizienz
- ✔ RGB-LEDs steuerbar über Taster oder 3Pin 5V RGB
- ✔ sehr laufruhiger 140mm Lüfter
- ✔ 36 Monate Garantie
Weitere Informationen: | | weight: | 2.249 kg | height: | 0.210 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.275 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,73* | € 66,13* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 53,74* | € 66,14* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 53,72* | € 66,40* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,49* | € 70,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,34* | € 77,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|