Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Wi-Fi6 + BT5.0 PCIe Adapter DMG-35 Antenne 3000Mb retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Wi-Fi6 + BT5.0 PCIe Adapter DMG-35 Antenne 3000Mb retail
Inter-Tech Wi-Fi6 + BT5.0 PCIe Adapter DMG-35 Antenne 3000Mb retail
Artikel-Nr.:
     832-332349
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888149
EAN/GTIN:
     4260455645164
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

DMG-35


Wi-Fi 6 + BT 5.0 PCIe Adapter - 3000Mbps
Der DMG-35 ist ein 2in1 WLAN- & Bluetooth 5.0-Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihren PC mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)) PCIe-Adapter ist mit einem modernen Intel® AX200 Chipsatz ausgestattet und bietet mit Geschwindigkeiten von bis zu 3000Mbps im 2,4GHz oder 5GHz Netz die ideale Basis für ein High-Speed Datentransfer.

Neben der WLAN-Funktion bietet der DMG-35 auch eine Bluetooth 5.0 Schnittstelle und ermöglicht Ihnen so Ihren Computer mit einem Smartphone, Tablet oder einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden.

Da WLAN und Bluetooth Verbindung gleichzeitig möglich sind, können Sie mit Hilfe des DMG-35 z.B. Dateien aus Ihrem WLAN Netzwerk direkt auf Ihrem Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer abspielen.
Weitere Informationen:
weight:
0.185 kg
height:
0.035 m
width:
0.120 m
depth:
0.200 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 21,42*
€ 29,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,64*
€ 31,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,46*
€ 36,25*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 31,99*
€ 43,11*
€ 3,50*
ab € 32,41*
€ 43,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.