Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332471 Herst.-Nr.: 1171550 EAN/GTIN: 4007123653980 |
| |
|
| | |
| Die batteriebetriebene LED Outdoor-Leuchte mit einer Leuchtdauer von bis zu 45 h besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über drei Helligkeitsstufen: 100%, 50% und 10%. Zudem ist sie fremdkörper- und spritzwasser geschützt und somit ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, einen Ausflug im Freien oder auch einfach nur eine Lichtquelle für den Garten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.155 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.090 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 9 | | € 8,50* | ab € 6,9655* | € 9,3455* | | | | | 8 Tage | | | 9 | | € 5,99* | ab € 6,95* | € 9,61* | | | | | | | | 9 | | € 4,90* | ab € 7,27* | € 10,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,28* | € 10,74* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,35* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|