Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ Mini-B Stecker 2 m schwarz, Delock® [85554]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ Mini-B Stecker 2 m schwarz, Delock® [85554]
Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ Mini-B Stecker 2 m schwarz, Delock® [85554]
Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ Mini-B Stecker 2 m schwarz, Delock® [85554]
Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ Mini-B Stecker 2 m schwarz, Delock® [85554]
Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ Mini-B Stecker 2 m schwarz, Delock® [85554]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6231
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85554
EAN/GTIN:
     4014619317837
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel delock usb2.0 typ a
Beschreibung:
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker >
1 x USB 2.0 Typ Mini-B Stecker
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Leiterquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- Gerät mit USB Typ Mini-B Port

Packungsinhalt:
- Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
64
€ 9,90*
ab € 2,71*
€ 4,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,58*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,27*
€ 11,94*
€ 3,50*
ab € 14,64*
€ 19,89*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.