Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB 3in1 Ladekabel für Lightning/Micro-USB/USB C 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB 3in1 Ladekabel für Lightning/Micro-USB/USB C 1m
DELOCK USB 3in1 Ladekabel für Lightning/Micro-USB/USB C 1m
Artikel-Nr.:
     832-336696
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85892
EAN/GTIN:
     4043619858927
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Dieses 3 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Stromquelle.

Praktischer Begleiter
Das Kabel ist der ideale Begleiter für unterwegs, z. B. auf Dienstreisen oder im Urlaub, da es die drei gängigsten Anschlüsse für aktuelle Mobilgeräte in einem einzigen Kabel vereint. Somit wird lästiger Kabelsalat sowie unnötiges Herumtragen unzähliger Kabel vermieden.

Qualität und Leistung
Das Kabel ist, aufgrund seiner robusten Textilummantelung, starken Zugentlastung und Metallgehäuse an allen Kabelenden, sehr strapazierfähig und langlebig. Der hohe Drahtquerschnitt von 22 AWG unterstützt zudem eine stabile Stromversorgung von bis zu 3 A.
Weitere Informationen:
weight:
0.440 kg
height:
0.002 m
width:
0.097 m
depth:
0.155 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,52*
€ 7,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,67*
€ 8,16*
€ 6,70*
ab € 5,68*
€ 8,18*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 9,00*
6 Tage
345
€ 9,90*
ab € 6,48*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.