Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-336706 Herst.-Nr.: 85216 EAN/GTIN: 4043619852161 |
| |
|
| | |
| Dieses zertifizierte Premium HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 18 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.
Vielseitig einsetzbar durch hochflexibles Kabelmaterial Das Kabel zeichnet sich besonders durch seinen geringen Durchmesser und das hochflexible Kabelmaterial aus und lässt sich dadurch besonders einfach verlegen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.103 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.205 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,70* | € 9,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,05* | € 10,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,66* | € 11,95* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,51* | € 16,14* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,57* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|