Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK aktives USB3.1 Gen.1 Verlängerungskabel USB TypC 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK aktives USB3.1 Gen.1 Verlängerungskabel USB TypC 5m
DELOCK aktives USB3.1 Gen.1 Verlängerungskabel USB TypC 5m
Artikel-Nr.:
     832-336717
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85392
EAN/GTIN:
     4043619853922
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses aktive USB Kabel von Delock dient der Verlängerung einer USB Verbindung um 5 m. Das Kabel verfügt über eine zusätzliche DC Strombuchse, an die ein optionales Netzteil angeschlossen werden kann. So wird auch bei der Verwendung mit leistungsstarken Geräten, wie z. B. einer 2.5″ Festplatte, eine optimale Datenübertragung sichergestellt.
Weitere Informationen:
weight:
0.245 kg
height:
0.040 m
width:
0.155 m
depth:
0.160 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,36*
€ 29,38*
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 21,44*
€ 29,41*
€ 6,70*
ab € 22,27*
€ 30,43*
5 Tage
28
€ 9,90*
ab € 25,05*
€ 34,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.