Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-337857 Herst.-Nr.: BP0118 EAN/GTIN: 4052792060294 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Elektrische TV-Deckenhalterung, 32–70", mit Fernbedienung" von LogiLink Verblüffen Sie mit einem einzigen Knopfdruck. Die elektrisch herunterklappbare TV-Decken Halterung mit Fernbedienung von LogiLink ist ideal für flache oder schräge Decken zu Hause oder im Büro. Mit der kabellosen Fernbedienung können Sie Ihren bevorzugten Betrachtungswinkel programmieren und somit schnell und einfach Ihren Fernseher in die gewünschte Position bringen. Dank des stabilen und leistungsstarken Motors sind die Bewegungen flüssig und ohne Probleme ausführbar. Weitere Informationen: | | weight: | 10.148 kg | height: | 0.310 m | width: | 0.165 m | depth: | 0.745 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm Deckenhalter, Monitor Deckenhalter, Monitordeckenhalter, TFT-Deckenhalterung, halterung tv, Deckenhalterung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 148,65* | € 154,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,82* | € 154,26* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 150,98* | € 160,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 155,10* | € 160,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|