Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LONGLIFE Power (High Energy) AA Mignon 40St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-340754
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906124354
EAN/GTIN:
     4008496675739
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
weight:
0.100 kg
height:
0.055 m
width:
0.065 m
depth:
0.150 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,17*
€ 14,59*
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 18,22*
7 Tage
36
€ 5,87*
ab € 11,96*
€ 18,26*
€ 5,50*
ab € 14,75*
€ 21,89*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 21,74*
€ 30,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,25425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.