Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX Sockel-Eckstück mit Blende, 100 mm, für B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX Sockel-Eckstück mit Blende, 100 mm, für B 1800 mm
Rittal VX Sockel-Eckstück mit Blende, 100 mm, für B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     832-342017
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640009
EAN/GTIN:
     4028177958821
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausführung, 100 mm für VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW Optimierte Ausführung des VX Sockel-Systems mit verbesserter Stabilität und einfachem Handling durch von vorne verschraubte Blenden. Die bereits bekannten Vorteile des Sockels bleiben erhalten.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 38,28*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,345*
€ 55,78*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,81*
€ 63,645*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 75,00*
ab € 60,60*
€ 78,30*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 62,86*
€ 80,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,917*
Zubehör
Rittal
8620010
ab € 19,66*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,84*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,9175*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,10*
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,24*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 162,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.