Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD220Q, SATA3, QLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1TB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD220Q, SATA3, QLC
SSD 1TB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD220Q, SATA3, QLC
Artikel-Nr.:
     832-342327
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSSD220Q
EAN/GTIN:
     0760557848912
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends SATA III SSD220Q mit 6 Gb/s verwendet die neueste QLC-NAND-Technologie, die eine höhere Dichte der Speicherzellen nutzt. Durch die Verwendung von hochwertigem Flash-Speicher und fortschrittlicher Firmware-Algorithmen bietet die SSD220Q optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Weniger ist mehr Durch den Einsatz von QLC NAND-Flash erhöht sich die Speicherdichte der SSD220Q pro Zelle um 33%. Somit wird mehr Speicherkapazität für eine größere Datenmenge bereitgestellt. Die Performance ist dadurch schier unendlich. Schöpfen Sie jetzt das volle Potenzial aus! Leistungssteigerung für die tagtägliche Arbeit am Computer Unter voller Ausnutzung der SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle und der integrierten SLC-Caching-Technologie erreicht Transcends SSD220Q außergewöhnliche Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s beim Lesen sowie 500 MB/s beim Schreiben. Garantierte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit Transcends SSD220Q bietet überzeugende Terabytes Written (TBW)-Werte von bis zu 200 TBW, welche die Gesamtmenge der Daten angibt, die Sie während der Lebensdauer des Laufwerks auf das Laufwerk schreiben können. RAID Engine und LDPC Coding Erkennt und korrigiert Übertragungsfehler, um Datenbeschädigung zu verhindern. Garbage Collection Verlagert vorhandene Datensätze zur Freischaltung verfügbarer Speicherblöcke. Wear-leveling Verteilt Daten gleichmäßig auf die Speicherzellen, um die Lebensdauer der SSD zu verlängern. DevSleep Modus Intelligente Abschaltung der SATA-Schnittstelle bei Nichtbenutzung, um die Batterielebensdauer des Geräts zu verlängern. Eine wirkliche Alternative zu Festplatten Solid-State-Laufwerke dominieren den Markt für PC-Upgrades, da sie schneller und leichter als herkömmliche Festplattenlaufwerke sind. Sie haben außerdem einen geringeren Stromverbrauch, erzeugen im Betrieb weniger Lärm und sind stoßfester als traditionelle Festplatten. 3 einfache Schritte zum Upgrade Ihres PCs Transcends SSD220Q misst in der Höhe nur 6,8 mm und zeichnet sich durch kurze Zugriffszeiten aus. Damit ist sie die perfekte Wahl für die Aufrüstung von Desktops, Laptops und den neuesten Spielkonsolen in nur 3 einfachen Schritten! SSD Scope software Transcend SSD Scope ist eine benutzerfreundliche, innovative Software, mit der Sie einfach gewährleisten können, dass Ihre Transcend SSD fehlerfrei arbeitet und weiterhin schnell und störungsfrei läuft, indem sie den Zustand Ihres Laufwerks ermittelt und deren Leistung optimiert.
Weitere Informationen:
weight:
0.071 kg
height:
0.010 m
width:
0.130 m
depth:
0.175 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 8,00*
ab € 61,11*
€ 69,30*
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 69,48*
€ 4,50*
ab € 62,20*
€ 70,52*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 62,28*
€ 70,61*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,99*
€ 74,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2TSSD220Q
ab € 106,21*
Zubehör
Transcend
TS500GSSD220Q
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.