Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-343515 Herst.-Nr.: FD-FAN-DYN-X2-GP18-PWM-BK EAN/GTIN: 7340172702573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neue Dynamic X2 GP-18 ist ein mächtiger 180 mm x 38 mm Lüfter, der für einen beeindruckenden Airflow sorgt. Dank massiver Lüfterblätter, 38 mm Dicke und einem weiten Drehzahlbereich von 300-1200 RPM mit PWM-Kontrolle bietet der GP-18 einen erstaunlich hohen Luftdurchsatz bei extrem leisem Betrieb. Optimiertes Lüfter-Design - Optimiertes Design der Lüfter für die perfekte Balance aus Airflow und statischem Druck - Trip Wire Technologie verbesserte die Effizienz und reduziert die Lautstärke durch eine spezielle Beschichtung, die für Mikro-Verwirbelungen sorgt - Kann an allen Standard 180 mm Lüfterpositionen mit 165 x 165 mm Lochabstand montiert werden Hochwertige LLS-Lager Hochwertige LLS Lager mit einer Lebensdauer von 90.000 Stunden für langanhaltende Zuverlässigkeit Geräuschreduzierende Kerben - Lautstärkereduzierende Kerben auf den Rotorblättern helfen bei der Vermeidung von störenden Geräuschen - Aerodynamische Streben mit eingelassenen Kabeln reduzieren Verwirbelungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.538 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.186 m | depth: | 0.261 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lüfter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 54 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 21,76* | € 25,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 26,18* | € 30,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 26,13* | € 30,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 44,98* | € 51,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 51,23* | € 58,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|