Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER pigment liner schwarz 8ST Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER pigment liner schwarz 8ST Box
STAEDTLER pigment liner schwarz 8ST Box
Artikel-Nr.:
     832-345483
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 SB8
EAN/GTIN:
     4007817309247
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Feinliner
STAEDTLER Box mit 8 sortierten Linienbreiten (0,05/0,1/0,3/0,5/0,7/1,0/1,2/0,3-2,0)

Lichtbeständig
Hohe Lichtbeständigkeit: Geschriebenes ist noch nach Jahren gut lesbar!

18 h CAP OFF
Kann 18 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554)

STAEDTLER Box
Das ausgezeichnete Original ist praktische Aufbewahrungsbox und intelligenter Stiftehalter zugleich.

Ideal für Lineale und Schablonen

Made in Germany

Dokumentenechte Tinte
Pigmenttinte, dokumentenecht (in Anlehnung an ISO 14145-2)

Wasserfest

Airplane-safe
Automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Weitere Informationen:
weight:
0.114 kg
height:
0.015 m
width:
0.100 m
depth:
0.150 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,17*
€ 17,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,24*
€ 18,05*
8 Tage
7
€ 5,87*
ab € 12,23*
€ 18,29*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.