Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fasermaler triplus color 1mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER Fasermaler triplus color 1mm blau
STAEDTLER Fasermaler triplus color 1mm blau
Artikel-Nr.:
     832-345694
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     323-3
EAN/GTIN:
     4007817323243
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
weight:
0.007 kg
height:
0.010 m
width:
0.010 m
depth:
0.165 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,98*
11 Tage
13
€ 5,87*
ab € 0,50*
€ 1,00*
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 1,04*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 1,15*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,70*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.