Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fasermaler triplus color 1mm schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER Fasermaler triplus color 1mm schwar
STAEDTLER Fasermaler triplus color 1mm schwar
Artikel-Nr.:
     832-345695
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     323-9
EAN/GTIN:
     4007817323199
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
weight:
0.007 kg
height:
0.010 m
width:
0.010 m
depth:
0.160 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,97*
11 Tage
68
€ 5,87*
ab € 0,50*
€ 1,00*
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 1,03*
1 Tag
98
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,14*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,71*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.