Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP NB-Netzteil NB Pro 90 FSP090-DBBN3 90W 100-240V retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSP NB-Netzteil NB Pro 90 FSP090-DBBN3 90W 100-240V retail
FSP NB-Netzteil NB Pro 90 FSP090-DBBN3 90W 100-240V retail
Artikel-Nr.:
     832-347523
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PNA0902201
EAN/GTIN:
     4713224522499
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Anbieter umweltfreundlicher Lösungen
Wir streben unablässig danach, erstklassige Produkte herzustellen!

Konform mit IEC/EN 62368
FSP Group verfügt über die neueste umweltfreundliche Stromversorgungstechnologie und bietet eine vollständige Reihe an zusätzlichen Sicherheitsgenehmigungen, damit die Designs den sich ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus sind. FSP hat den Großteil seiner Stromversorgungsgeräte zur Erfüllung des neuen Standards IEC/EN 62368 für Gaming-Systeme aufgerüstet.

Wählerisch
Mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Stromversorgung wählt FSP seine Komponenten immer in einem sorgfältigen, lang andauernden Prozess.

Prüfung nach hohen Standards
Zur Gewährleistung der Produktzuverlässigkeit führt FSP gewissenhafte Prüfungen nach hohen Standards aus, die dem Rest der Branche überlegen sind.

Mehrfacher Schutz
FSP ist jederzeit um Produktsicherheit bemüht.
NB PRO verfügt über mehrere Stromkreisschutzvorrichtungen, damit Sie und Ihr Laptop sicher geschützt bleiben.
OVP:Überspannungsschutz/ OCP:Überstromschutz/
OTP:Überhitzungsschutz/ SCP: Kurzschlussschutz
NB PRO ist ein 90-W-Standard-Notebook-Adapter mit einer hohen Effizienz von über 88 %. 7 austauschbare Stecker sind kompatibel mit Notebooks mit einer Einspeisung von 18 bis 20 V - IBM, Dell, Acer, Compaq, Sony, Toshiba, HP, Asus, Lenovo usw.

Erfüllt CEC und DoE Level VI.

Hohe Kompatibilität mit Notebooks
Weitere Informationen:
weight:
0.540 kg
height:
0.060 m
width:
0.120 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Notebooknetzteile
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,62*
€ 30,74*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,87*
€ 31,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,09*
€ 32,54*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 28,58*
€ 38,61*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 30,75*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PNA0652501
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.