Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx8 DDR4 RDIMM 3200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx8 DDR4 RDIMM 3200MHz
Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx8 DDR4 RDIMM 3200MHz
Artikel-Nr.:
     832-352831
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA799064
EAN/GTIN:
     5397184330401
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung Ihres Computers.

Der in der Speicherauswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher hat strenge Qualitäts- und Qualitätskontrolltests durchlaufen, um sicherzustellen, dass er mit Ihrem Dell System kompatibel ist und von Dell unterstützt wird. Wenn Sie nicht qualifizierte oder generische Produkte von anderen Anbietern verwenden, kann dies zu Ausfallzeiten führen, die Ihrem Unternehmen erhebliche Kosten verursachen und Ihr gesamtes System gefährden können.

Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemeinsamen Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 150,10*
€ 179,07*
6 Tage
14
€ 1,00*
ab € 151,02*
€ 180,30*
€ 6,90*
ab € 181,60*
€ 208,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 299,87*
€ 333,03*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,95*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,61*
Zubehör
Dell
PET5_3YKYCE
ab € 356,93*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 92,26*
Zubehör
Dell
PR7525_3OS5OS
ab € 2.494,21*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS3PSP
ab € 2.003,64*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS3P4H
ab € 2.995,18*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS5PS
ab € 1.999,08*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS5PSP
ab € 4.651,65*
Zubehör
Dell
PR7525_3PS5P4H
ab € 6.299,75*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 121,39*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,39*
Zubehör
Dell
PET5_5YKYCE
ab € 592,96*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 153,96*
Zubehör
Dell
PR7525_3OS3PS
ab € 2.003,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.