Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookspeicher
>
DDR4 Notebookspeicher
>
Artikel
Dell Memory Upgrade - 4GB - 1RX16 DDR4 SODIMM 3200MHz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-352855
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
AA937597
EAN/GTIN:
5397184377925
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Server RAM
Weitere Suchbegriffe:
DDR4 S0DIMM
,
DDR4 SODIMM
,
DDR4 RAM
,
DDR4 ECC-RAM
,
DDR4 RAM ECC
,
Desktop-PC-Speicher
,
Laptopspeicher
,
Notebookspeicher
,
S0DIMM
,
SODIMM
,
Speicher Laptop
,
Speicher Notebook
,
ECC-RAM
,
RAM ECC
,
ddr ram 4gb sodimm
,
ddr ram 4gb
,
ddr ram
,
Server RAM
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,01*
€ 89,54*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,14*
€ 96,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Latitude 5430 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
Dell
51PWX
ab € 763,89*
Zubehör
DELL Latitude 5430 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
Dell
G437V
ab € 647,44*
Zubehör
DELL Latitude 5430 Intel® Core™ i7 i7-1265U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
Dell
H7NMH
ab € 1.203,57*
Zubehör
DELL Latitude 5530 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
607DF
ab € 682,76*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
0CKN9
ab € 586,96*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
9F5WY
ab € 569,58*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
NJ2N3
ab € 445,89*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
C83DR
ab € 539,04*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
PW1FF
ab € 315,45*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
TNGGM
ab € 370,36*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
HR6JT
ab € 299,83*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
4KXC5
ab € 393,89*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
DX8XJ
ab € 428,46*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
0PN1H
ab € 362,70*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
VF1XH
ab € 454,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen