Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookspeicher
>
DDR4 Notebookspeicher
>
Artikel
Dell Memory Upgrade - 8GB - 1Rx8 DDR4 SODIMM 2666MHz ECC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-352865
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
AA297491
EAN/GTIN:
5397184186817
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Server RAM
Weitere Suchbegriffe:
DDR4 S0DIMM
,
DDR4 SODIMM
,
DDR4 RAM
,
DDR4 ECC-RAM
,
DDR4 RAM ECC
,
Laptopspeicher
,
Notebookspeicher
,
S0DIMM
,
SODIMM
,
Speicher Laptop
,
Speicher Notebook
,
ECC-RAM
,
RAM ECC
,
Serverspeicher
,
ddr4 ram 8 gb dell sodimm
,
ddr ram
,
8gb ddr ram
,
Server RAM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr Basic Onsite auf 3 jahre Basic Onsite
Dell
MW3L3_1OS3OS
ab € 106,27*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport
Dell
MW3L3_1OS3PS
ab € 213,54*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport Plus
Dell
MW3L3_1OS3PSP
ab € 250,65*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr Basic Onsite auf 5 jahre Basic Onsite
Dell
MW3L3_1OS5OS
ab € 211,83*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr Basic Onsite auf 5 jahre ProSupport
Dell
MW3L3_1OS5PS
ab € 424,83*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr Basic Onsite auf 5 jahre ProSupport Plus
Dell
MW3L3_1OS5PSP
ab € 485,84*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr ProSupport auf 3 jahre ProSupport
Dell
MW3L3_1PS3PS
ab € 105,71*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr ProSupport auf 3 jahre ProSupport Plus
Dell
MW5L5_1PS_3PSP
ab € 228,31*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr ProSupport auf 3 jahre ProSupport Plus
Dell
MW3L3_1PS3PSP
ab € 143,70*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr ProSupport auf 5 jahre ProSupport
Dell
MW3L3_1PS5PS
ab € 317,22*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr ProSupport auf 5 jahre ProSupport
Dell
MW5L5_1PS5PS
ab € 410,12*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr ProSupport auf 5 jahre ProSupport Plus
Dell
MW5L5_1PS5PSP
ab € 504,22*
Zubehör
DELL Erweiterung von 1 jahr ProSupport auf 5 jahre ProSupport Plus
Dell
MW3L3_1PS5PSP
ab € 378,52*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport
Dell
MW5L5_3OS3PS
ab € 172,82*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport
Dell
MW7L7_3OS3PS
ab € 180,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen