Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 8GB - 2Rx8 DDR3L SODIMM 1600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Memory Upgrade - 8GB - 2Rx8 DDR3L SODIMM 1600MHz
Dell Memory Upgrade - 8GB - 2Rx8 DDR3L SODIMM 1600MHz
Artikel-Nr.:
     832-352874
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7022339
EAN/GTIN:
     5397063621255
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Der in der Auswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher ist vollständig kompatibel und wird von Dell unterstützt. Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemischten Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.

Machen Sie aus Ihrem Dell™ system einen Champion, indem Sie dieses mit Arbeitsspeicher ausrüsten, der speziell für dieses Modell entwickelt und getestet wurde. Wir bei Dell konzentrieren uns auf hochwertige Teile und strenge Tests, sodass Ihr system die Herausforderungen im Zusammenhang mit High-End-Betriebssystemen und Multimedia-Anwendungen bewältigen kann. Für Dell Arbeitsspeicher bieten wir außerdem einen begrenzten lebenslangen Service sowie die Vorzüge von Dell Service und Support. Vertrauen Sie bei Ihrem nächsten System-Upgrade nur auf Arbeitsspeicher von Dell!

Auf einem System mit 4 GB konfiguriertem Arbeitsspeicher (RAM) wird von Microsoft® Windows® ein verfügbarer Arbeitsspeicher zwischen 3,0 GB und 3,8 GB angezeigt. Dies ist bei (den geläufigsten) 32-Bit-Windows-Versionen normal.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- Alienware M14
- Alienware M14x R2
- Alienware M17
- Alienware M17x
- Alienware M18
- Inspiron 14 (3442)
- Inspiron 14 (5447)
- Inspiron 14 (7437)
- Inspiron 15 (3541)
- Inspiron 15 (3542)
- Inspiron 15 (5547)
- Inspiron 15 (7537)
- Inspiron 15R (5521)
- Inspiron 15R (5545)
- Inspiron 17 (5748)
- Inspiron 17 (7737)
- Inspiron 20 (3043)
- Inspiron 3646
- Inspiron one 20 (3048)
- Inspiron One 23 (2330)
- Inspiron One 23 (2350)
- Inspiron one 23 (5348)
- Latitude 14 (7404)
- Latitude 3330
- Latitude 3340
- Latitude 6430u
- Latitude E5430
- Latitude E5440
- Latitude E5530
- Latitude E5540
- Latitude E6230
- Latitude E6330
- Latitude E6430
- Latitude E6430 ATG
- Latitude E6430s
- Latitude E6440
- Latitude E6530
- Latitude E6540
- Latitude E7240
- Latitude E7440
- OptiPlex 9010a
- OptiPlex 9020 AIO
- OptiPlex 9030 AIO
- Precision M3800
- Precision M4700
- Precision M4800
- Precision M6700
- Precision M6800
- Vostro 5470
- XPS 14 (L421X)
- XPS 15 (L521X)
- XPS One 27 (2720).
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 101,81*
€ 123,38*
€ 7,14*
ab € 118,96*
€ 143,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.