Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Switch 10x GE SG2008P (JetStream) POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Switch 10x GE SG2008P (JetStream) POE
TP-Link Switch 10x GE SG2008P (JetStream) POE
Artikel-Nr.:
     832-352972
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG2008P
EAN/GTIN:
     6935364072957
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Intelligenteres Switching für intelligentere Ergebnisse

Der TL-SG2008P ist vollständig kompatibel mit PoE-Geräten wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Es funktioniert auch mit nicht mit PoE verkabelten Geräten, um Gigabit-Verbindungen wie PCs, Drucker und IPTV bereitzustellen. Perfekt geeignet für Videoüberwachung, Telefonkonferenzen, WLAN-Abdeckung und Kabelverbindungen. Verwalten Sie Ihr gesamtes Netzwerk über nur eine Plattform, Omada SDN. Die Lösung für professionelle Netzwerke.

Ausstattung:
Switchkapazität 16 Gbps; Schnittstellen: 8× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (Ports 1–4 Support 802.3at/af PoE+), Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX; Zentralisiertes Management, übere Omada App steuerbar, Cloud-Zugriff, Zero-Touch-Provisioning, erweiterte Management- und Sicherheits Funktionen; Layer-2 und Layer-2+-Funktionen; VLAN; lüfterloses Design; robustes Metallgehäuse;
Weitere Informationen:
weight:
1.277 kg
height:
0.070 m
width:
0.241 m
depth:
0.315 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 2,90*
ab € 71,18*
€ 86,55*
2 Tage
193
€ 4,50*
ab € 70,55*
€ 86,56*
3 Tage
49
€ 6,00*
ab € 71,31*
€ 86,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 72,10*
€ 88,44*
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 89,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.