Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Type-C USB 3.1 Gen2 Port with 100W PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Type-C USB 3.1 Gen2 Port with 100W PD
HP Type-C USB 3.1 Gen2 Port with 100W PD
Artikel-Nr.:
     832-353226
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6VF54AA
EAN/GTIN:
     0193808946950
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
hp mini-pc
Maximieren Sie die Lebensdauer Ihres PCs, wenn Änderungen in Ihrem Unternehmen nötig werden, mit der flexiblen Konnektivität des HP Type-C USB 3.1 Gen2-Anschlusses mit Flex IO mit 100 W Leistung, der im Vergleich zu USB 3.1 Gen1 superschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützt und Daten und Leistung über nur ein Kabel überträgt.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: mini pc, Notebookzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.