Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PCIe x1 Parallel Port Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP PCIe x1 Parallel Port Card
HP PCIe x1 Parallel Port Card
Artikel-Nr.:
     832-353231
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N1M40AA
EAN/GTIN:
     0889296884859
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Stellen Sie mit der HP PCIe x1 Parallelanschlusskarte Verbindungen zu Ihren vorhandenen Peripheriegeräten her.

Problemlose Installation.

Verändern Sie Ihre aktuelle PC-Technologie so, dass sie Ihre vorhandene Umgebung nutzen kann, indem Sie die Karte in einem beliebigen PCle-Steckplatz auf Ihrem PC installieren. Anschließend können Paralleldrucker und -geräte angeschlossen werden.

Unterstützt von HP.

Schützen Sie Ihre Investitionen durch eine beschränkte Garantie.[1]
Weitere Informationen:
weight:
0.161 kg
height:
0.060 m
width:
0.190 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: lpt controller pci express, lpt controller, Notebookzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,58*
€ 24,66*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,38*
€ 26,89*
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 27,69*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.