Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 32GB DDR4 ECC RAM-32GDR4ECS0-UD-2666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 32GB DDR4 ECC RAM-32GDR4ECS0-UD-2666
QNAP 32GB DDR4 ECC RAM-32GDR4ECS0-UD-2666
Artikel-Nr.:
     832-353451
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-32GDR4ECS0-UD-2666
EAN/GTIN:
     4713213516751
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.048 kg
height:
0.010 m
width:
0.120 m
depth:
0.155 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,31*
€ 387,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 360,08*
€ 411,67*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,67*
€ 489,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,77*
€ 469,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.