Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-353839 Herst.-Nr.: EPDU1232B EAN/GTIN: 0731304405061 |
| |
|
| | |
| APC Easy PDU, Basic, 32A, 230V, 30 x IEC C13 / 12x IEC C19 Ausgänge, vertikale Rack Montage APC Easy Basic Rack PDU bietet eine zuverlässige Rack-Stromverteilung für Server-Racks und Netzwerk-Racks über einen einzelnen Eingang mit mehreren Ausgängen, und ermöglicht die Stromverteilung von einphasigen Stromkreisen mit niedriger Stromstärke bis hin zu dreiphasigen Stromversorgungslösungen mit höherer Leistung. Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert s ich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 636,34* | € 696,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 666,18* | € 729,80* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,23* | € 737,52* | | | | | 39 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 675,22* | € 742,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 689,66* | € 753,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|