Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 48U 800x1200 Ent G2 Shock Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 48U 800x1200 Ent G2 Shock Rack
HPE 48U 800x1200 Ent G2 Shock Rack
Artikel-Nr.:
     832-354323
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9K58A
EAN/GTIN:
     0190017079400
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, hp 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, 19" Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.357,62*
€ 3.615,22*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.437,88*
€ 3.695,07*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.695,07*
€ 4.397,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.652,80*
€ 4.346,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.527,79*
€ 4.198,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.465,85*
€ 4.124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.437,88*
€ 4.091,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.