Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LED Campingleuchte oliv grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LED Campingleuchte oliv grün
Schwaiger LED Campingleuchte oliv grün
Artikel-Nr.:
     832-356338
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CALED100511
EAN/GTIN:
     4004005032307
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen
Diese SCHWAIGER Campingleuchte ist der perfekte Begleiter bei jedem Ausflug, egal ob in die Wildnis oder an den Campingplatz. Die Leuchte besteht aus einer Haupteinheit sowie 3 abnehmbaren Zusatzelementen (2x Leuchte + 1x Bluetooth® Lautsprecher). Die Stromversorgung der Haupteinheit übernimmt ein 5.000 mAh großer Lithium Akku, welcher via Magnetkontakten zusätzlich die montierten Elemente und deren Akkus lädt. Die Helligkeit des warmweißen Leuchtmittels der Haupteinheit kann einfach über den angebrachten Drehregler eingestellt werden. Die abnehmbaren Leuchteinheiten besitzen zusätzlich zu der COB Leuchte jeweils eine weitere Stirnleuchte, welche ein idealer Ersatz der Taschenlampe bei Nacht ist. Der Tragegriff ist in der Mitte teilbar, sodass die Leuchte auch im Innenzelt oder an einer Markise aufgehängt werden kann. Für einen zusätzlichen Schutz auch bei schlechtem Wetter besitzt die Leuchte eine IP44 Zertifizierung, welche für einen Schutz gegen Spritzwasser steht.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, campinglampen, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.